oリング 水道のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
331件の「oリング 水道」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン 水道」、「oリング 極小」、「oリング シャワー」などの商品も取り扱っております。
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質 NBR 使用温度(℃) 1~80 最高使用温度(℃) 80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1袋(2個)
特価
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質 合成ゴム
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質 NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

エスコ品番 EA423RY-3 セット内容 【内径×線径(入数)】。1/4”×3/8”(15)。5/16”×7/16”(15)。3/8”×1/2”(10)。1/2”×5/8”(10)。3/8”×9/16”(10)。7/16”×5/8”(10)。1/2”×11/16”(10)。9/16”×3/4”(10)。5/8”×13/16”(10)。11/16”×7/8”(10)。3/4”×15/16”(10)。7/32”×11/32”(15)。3/4”×1”(10)。3/16”×5/16”(20)。5/32”×9/32”(20)。1/8”×1/4”(20)。13/16”×1-1/16”(10)。5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm) 218×143×47
1セット
1,700 税込1,870
当日出荷

1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質 JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別 P規格 使用温度範囲(℃) -15~220 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質 ゴム エスコ品番 EA423RY-1 セット内容 【内径×線径(mm)(入数)】。3×1(20)。4×1(20)。4.5×2(20)。5×2(20)。6×2(20)。6×2.5(20)。6×3(20)。7×2(20)。8×2(20)。9×2(5)。10×2(5)。12×3(5)。13×3(5)。14×2.5(5)。17×2.5(5)。18×4(5)。20×2(5)。22×2(5) 内径(Φmm) 3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm) 200×134×38
1セット
1,710 税込1,881
当日出荷

タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン トラスコ品番 381-3941 材質 EPDMゴム 質量(g) 4 内径×外径(Φmm) 11.8×16
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷